pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EL09.715.0 LINEAL.47 SUPE.18LED 2700K L=908 48V WGM

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 35.6 W

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3900 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550813490

Codice prodotto

IGZ3.EL09.715.0

Cod. produttore

3.EL09.715.0

Produttore

IGZ

Max prestazioni del sistema:

35.6 W

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

908 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Grigio

Larghezza:

77 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Tensione nominale:

48...48 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

47 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Riflettore:

Brillantato

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabile DALI con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). 31W. 3900 lm. 2700K