IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI98.715.0 LINEAL.47 SUPE.24LED 2700K L=1205 48V WG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 46.8 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5200 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550813384
Codice prodotto
IGZ3.EI98.715.0
Cod. produttore
3.EI98.715.0
Produttore
IGZ
Max prestazioni del sistema:
46.8 W
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5200 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1205 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Grigio
Larghezza:
77 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo di tensione:
DC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
42...42 W
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
47 mm
Diffusore luce:
Riflettore
Riflettore:
Brillantato
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s