IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI96.715.0 LINEAL.47 SUPE.12LED 2700K L=611 48V WGS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 24.7 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2600 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550813360
Codice prodotto
IGZ3.EI96.715.0
Cod. produttore
3.EI96.715.0
Produttore
IGZ
Max prestazioni del sistema:
24.7 W
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
611 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Grigio
Larghezza:
47 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo di tensione:
DC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
21...21 W
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
100000 h
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
77 mm