pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI41.701.0 WALKY 270X90 LED WARM WHITE 3000K CLASSE

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1450 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550776955

Codice prodotto

IGZ3.EI41.701.0

Cod. produttore

3.EI41.701.0

Produttore

IGZ

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1450 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

10.8 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

8.8...8.8 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

90 mm

Altezza / Profondità:

36 mm

Lunghezza:

270 mm

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo. Installazione ad incasso a parete. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente. 8,8W. 1450 lm. 3000K. Colore Bianco