pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI18.713.0 LIGHT UP D=80 LED WARM WHITE 3000 K WA.W

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4.2 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 500 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550749812

Codice prodotto

IGZ3.EI18.713.0

Cod. produttore

3.EI18.713.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

4.2 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

500 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

79 mm

Con lampada:

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

80 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

4.2...4.2 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

2000 kg

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a parete e pavimento (solo tramite molle), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, alimentato in corrente continua a 350/500mA. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D = 80 mm senza viti a vista, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro. 4,2W. 500 lm. 3000K