pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EB33.701.0 UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT 2600K

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2600...2600 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4476 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 7004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550661541

Codice prodotto

IGZ3.EB33.701.0

Cod. produttore

3.EB33.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

2600...2600 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4476 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

7004 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

16 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

81...81 W

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

20 mm

Non dimmerabile:

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni, realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=7004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco e opale: il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut può realizzare linee dritte su superfici piane e superfici curve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti sganciamento. Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. Flusso totale emesso [Lm]: 4476. Potenza totale [W]: 81. Efficienza luminosa [Lm/W]: 55.3. Life Time: 50,000h. Temperatura colore [K]: 2600