IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EA76.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 TUNABLE WHITE 24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2500...4500 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 163.9 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 504 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550660971
Codice prodotto
IGZ3.EA76.701.0
Cod. produttore
3.EA76.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
2500...4500 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
163.9 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
504 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
16 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
4.4...4.4 W
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
III
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
24 mm
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Bianco