pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E645.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 RGB 24V L=604

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 40.2 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 604 mm

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550542727

Codice prodotto

IGZ3.E645.701.0

Cod. produttore

3.E645.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

40.2 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

604 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

5.3...5.3 W

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

RGB

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

22 mm

Non dimmerabile:

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led RGB – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc. 5,3W. 40 lm.