pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E475.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L=504

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 58 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 504 mm

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550541027

Codice prodotto

IGZ3.E475.701.0

Cod. produttore

3.E475.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

58 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

504 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

16 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

4.4...4.4 W

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

RGB

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

20 mm

Non dimmerabile:

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni, con Led RGB, realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=504mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: - 30°C +45°C. Underscore InOut TOP-BEND può realizzare linee dritte su superfici piane e superfici curve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. 4,4W. 58 lm.