pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E199.704.0 MINIWOODY C/BASET.E LED WARM WHITE C/LEN

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10.7 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550610464

Codice prodotto

IGZ3.E199.704.0

Cod. produttore

3.E199.704.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

10.7 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

590 lm

Flusso luminoso:

820...820 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

125 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

205 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica medium. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani. 8W. 820 lm. 3000K