IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E165.713.0 LIGHT UP EARTH D=250 LED W/W.5000LM WIDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 32.7 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4300 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550643165
Codice prodotto
IGZ3.E165.713.0
Cod. produttore
3.E165.713.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
32.7 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4300 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
250 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
27...27 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Altezza / Profondità:
201 mm
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89