IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E160.713.0 LIGHT UP EARTH D=250 LED NEUT./WHITE WAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 23 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2450 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550606498
Codice prodotto
IGZ3.E160.713.0
Cod. produttore
3.E160.713.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
23 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2450 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
250 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
19...19 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Altezza / Profondità:
201 mm
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89



