pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E157.713.0 LIGHT UP EARTH D=250 LED NEUTRAL WHITE F

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 21.4 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3050 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550606467

Codice prodotto

IGZ3.E157.713.0

Cod. produttore

3.E157.713.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

21.4 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3050 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

201 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

250 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

no

Classe di protezione:

II

Carico massimo:

5000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. Lacornice, di forma rotonda, ha dimensione D=250 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 15mm. 18W. 3050 lm. 4000K. 32°