IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E152.713.0 LIGHT UP EARTH D=250 LED WARM WHITE FLOO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Max prestazioni del sistema - 21.4 W 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2950 lm 
- Lampada - LED non sostituibile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8025550606412
Codice prodotto
IGZ3.E152.713.0
Cod. produttore
3.E152.713.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
21.4 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2950 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
201 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
250 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Classe di protezione:
II
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89



