IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E063.015.0 PALO INTERRATO FE.D=60 SP=5 H=4000 PER T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Colore - Grigio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8025550586066
Codice prodotto
IGZ3.E063.015.0
Cod. produttore
3.E063.015.0
Produttore
IGZ
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3.5 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo cilindrico interrato realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070), ha diametro 60 mm, spessore 3 mm e altezza 4000 mm. Il palo è da interrare, e la parte interrata è di 500mm. Per la protezione del palo, al livello del terreno, può essere applicata una guaina di protezione dalla corrosione, non compresa tra gli accessori del palo. Dimensioni (mm): ø60x3000. Colore: Grigio.


