IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E013.715.0 TWILIGHT D=323 1LED W/W 3000LM OTT.SIMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550546541
Codice prodotto
IGZ3.E013.715.0
Cod. produttore
3.E013.715.0
Produttore
IGZ
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica simmetrica, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nanostrutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in policarbonato stampato ad iniezione antiurto è stabilizzato ai raggi ultravioletti. Completo di circuito con led monocromatico di potenza nel colore Warm White . Gruppo ottico composto da riflettore superiore in alluminio superpuro anodizzato, lente in metacrilato e riflettore inferiore in PC metalizzato. Led e driver sostituibili. Driver Dali selv con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Protezione alle sovratensioni up to 8KV. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox. LED 27W 3540Lm 3000K. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: SM - Simmetrica. Orientabilità: Fisso. Colore: Grigio.


