IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZQ3.015.0 NR.2 RIDUTTORI ALL.L=81 PER PALO D=60 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Peso - 0.16 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8025550377183
Codice prodotto
IGZ3.BZQ3.015.0
Cod. produttore
3.BZQ3.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Peso:
0.16 kg
Riduttore per pali ø60mm.Realizzatainacciaiozincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.