pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP3.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=397 X PALO D=76 U

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP3.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=397 X PALO D=76 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Diametro lato imbocco su palo - 76 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550365333

Codice prodotto

IGZ3.BZP3.015.0

Cod. produttore

3.BZP3.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Diametro lato imbocco su palo:

76 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Braccio ø76mm per 1 proiettore U.F.O. corpo piccolo (423x423mm).