IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI5.004.0 CONNETTORE FEMMINA 5 POLI IP66 POLIAMM.X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Numero di conduttori - 3
Colore - Nero
Sezione nominale - 4 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8025550333578
Codice prodotto
IGZ3.BZI5.004.0
Cod. produttore
3.BZI5.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Numero di conduttori:
3
Colore:
Nero
Sezione nominale:
4 mm²
Connettore Femmina IP66 a 5 poli, in poliammide di colore nero. Idoneo per cavi di diametro D=10÷14mm e sezione max di 3x4mm2 - max 20A.


