IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZC9.015.0 ATTACCO LATERALE SU PALO D=46/76 PER CUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550321209
Codice prodotto
IGZ3.BZC9.015.0
Cod. produttore
3.BZC9.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Attacco laterale in pressofusione di alluminio per pali/bracci di diametro compreso tra ø46/76mm, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150° C.


