IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ86.047.0 SCHERMO CILINDRICO ACC.D=134 H=163 PER I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 134 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550221318
Codice prodotto
IGZ3.BZ86.047.0
Cod. produttore
3.BZ86.047.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
134 mm
Altezza / Profondità:
163 mm
Schermo cilindrico. Colore: Bianco / Nero (47).