pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ71.013.0 GRIGLIA DI PROTEZIONE 116X116 PER IPRO M

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ71.013.0 GRIGLIA DI PROTEZIONE 116X116 PER IPRO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Acciaio Inox

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 116 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550221127

Codice prodotto

IGZ3.BZ71.013.0

Cod. produttore

3.BZ71.013.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Acciaio Inox

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

116 mm

Larghezza:

116 mm

Griglia di protezione. Colore: Acciaio (13).