pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ45.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=1500 X PALO D=102 N

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 102 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550220786

Codice prodotto

IGZ3.BZ45.015.0

Cod. produttore

3.BZ45.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

102 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Braccio singolo L=1500 mm. Braccio in acciaio zincato a caldo sottposto a verniciatura liquida acrilica. Installazione tramite flangia D=102 mm o tramite viti.