IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW58.715.0 LIN.37 INC.24LED RGB L1044 48V WA.WA.REM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 24.3 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Grigio
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550488841
Codice prodotto
IGZ3.BW58.715.0
Cod. produttore
3.BW58.715.0
Produttore
IGZ
Max prestazioni del sistema:
24.3 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
48...48 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1320 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
94 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
22...22 W
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
55 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1044 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no