pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK81.715.0 LINEAL.37 SUPE.6 LED 3000K L=528 FLOOD R

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 570 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 528 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550370702

Codice prodotto

IGZ3.BK81.715.0

Cod. produttore

3.BK81.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

570 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

528 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Grigio

Larghezza:

37 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

38 mm

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente). Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White con circuito elettronico 24Vdc (alimentatore da ordinare separatamente); Driver 24V intelligente che permette l'emissione del flusso luminoso costante al variare della tensione d'ingresso (da 30Vdc a 16Vdc). Provvisto di pellicola satinata in policarbonato ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione FLOOD30°. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 528x37x38. Colore: Grigio (15). LED 6,5W 570lm - valori della sorgente luminosa. 7,4W 342lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 46lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: F - Flood 32°. Orientabilità: Fisso.