IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK28.701.0 IPRO MINI C/STAF.E 3 LED RGB FLOOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550347315
Codice prodotto
IGZ3.BK28.701.0
Cod. produttore
3.BK28.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
180 lm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
86 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Larghezza:
81 mm
Lunghezza:
81 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no