IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ91.701.0 IPRO MICRO C/STAF.E 1 LED WARM WHITE SUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3100...3100 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550346578
Codice prodotto
IGZ3.BJ91.701.0
Cod. produttore
3.BJ91.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3100...3100 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
140 lm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
77 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
56 mm
Lunghezza:
56 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



