IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BG21.715.0 IWAY 90X90 H=610 CON 1 LED NEUTRAL WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 610 mm
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032089816588
Codice prodotto
IGZ3.BG21.715.0
Cod. produttore
3.BG21.715.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
610 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
90 mm
Classe di protezione:
II