pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B988.000.0 PICCHETTO TERR.C/PIAS.123X91 MINIWOODY-W

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B988.000.0 PICCHETTO TERR.C/PIAS.123X91 MINIWOODY-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 123 mm

  • Larghezza - 91 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550160358

Codice prodotto

IGZ3.B988.000.0

Cod. produttore

3.B988.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Picchetto

Materiale:

Acciaio Inox

Lunghezza:

123 mm

Larghezza:

91 mm

Piastra in acciaio inox con picchetto per installazione a giardino .