pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9408.015.0 BAST.C/CAV.EL.5X1,5 L1500 ACC.ISIGN D=80

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9408.015.0 BAST.C/CAV.EL.5X1,5 L1500 ACC.ISIGN D=80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore - Grigio

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550187942

Codice prodotto

IGZ3.9408.015.0

Cod. produttore

3.9408.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore per sospensione

Numero di conduttori:

5

Colore:

Grigio

Sezione nominale:

1.5 mm²

Basetta di alimentazione 5 poli con cavi per la sospensione orizzontale doppia