IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9402.015.0 BAST.C/CAV.EL.5X1,5 L1500 ACC.ISIGN D=80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione
Numero di conduttori - 5
Colore - Grigio
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550187928
Codice prodotto
IGZ3.9402.015.0
Cod. produttore
3.9402.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore per sospensione
Numero di conduttori:
5
Colore:
Grigio
Sezione nominale:
1.5 mm²
Basetta di alimentazione 5 poli con cavi per la sospensione orizzontale singola