pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6787.724.0 ISIGN SOSP.C/LED NEUTRAL WHITE D=80 L=16

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6787.724.0 ISIGN SOSP.C/LED NEUTRAL WHITE D=80 L=16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4350 lm

  • Lunghezza - 1630 mm

  • Diametro - 80 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550479931

Codice prodotto

IGZ3.6787.724.0

Cod. produttore

3.6787.724.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4350 lm

Lunghezza:

1630 mm

Diametro:

80 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a luce diffusa finalizzato all’impiego di sorgenti LED. Corpo esterno e testate realizzate in policarbonato con trattamento anti UV, con finitura rigata per contenere l’abbagliamento luminoso diretto. Il doppio pressacavo in dotazione consente l'utilizzo di cavi elettrici Ø max 15.5 mm. Sgancio delle testate con clips in acciaio inox, operazioni di manutenzione ordinaria senza uso di utensili. Completo di cablaggio passante per esecuzione di file continue. LED 32W 4350lm 4000K CRI 80. Driver Elettronico incluso. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: Fisso. Materiale: materiale termoplastico e metallo. Colore: Trasparente incolore.