IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6190.024.0 VETRO PRISMATO DIFFONDEN.D=241 PER MAXIW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 241 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8025550453665
Codice prodotto
IGZ3.6190.024.0
Cod. produttore
3.6190.024.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
241 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Vetro sodico calcico temprato extrachiaro prismato. Da utilizzare come accessorio diffondente per MaxiWoody Piccolo con Led. Materiale: vetro. Dimensioni (mm): ø241, Peso (kg): 0.28.