IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6166.015.0 TESTAPALO TRIPLO FE.ZINC.PER PALO D=102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550356126
Codice prodotto
IGZ3.6166.015.0
Cod. produttore
3.6166.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Realizzato in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Fissaggio al palo tramite 2 grani M8 antiallentamento . Idone per pali con diametro terminale ø102mm . Dimensioni (mm): 565x207 . Colore: Grigio.



