IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6161.015.0 CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=102 PER WOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550356096
Codice prodotto
IGZ3.6161.015.0
Cod. produttore
3.6161.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Controflangia ø102mm. realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.



