IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6154.015.0 BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L=900 PAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro lato imbocco su palo - 102 mm 
- Numero di braccia (della testa del palo) - 1 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8025550356041
Codice prodotto
IGZ3.6154.015.0
Cod. produttore
3.6154.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Braccio ø102mm Lunghezza 900mm. tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.



