IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6015.015.0 SUPPORTO MULTIPLO PER TRE PROIETT.MULTIW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MaxiWoody piccolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550091034
Codice prodotto
IGZ3.6015.015.0
Cod. produttore
3.6015.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Colore:
Grigio
Supporto multiplo finalizzato all'installazione di due proiettori Maxiwoody corpo piccolo e/o medio con staffa, per applicazione a parete, terreno e soffitto. Costituito da due attacchi in fusione di alluminio, con trattamento di fosfocromatazione, unitida un profilo di lamiera piegata d'acciaio tipo EN10130 FEP01 Am UNI 5866, zincata a caldo 70 micron, tramite viti M10 ad esagono interno e testa svasata. Gli attacchi sono completi di distanziatori in alluminio per impedire il deterioramento del profilodi alluminio verniciato. I fori di fissaggio dei proiettori consentono la rotazione completa degli stessi in ogni direzione e sono posti ad una distanza di 600 mm fra loro. Il trattamento superficiale del supporto multiplo è con vernice liquida texturizzata. La bulloneria è in acciaio inox.