IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4059.710.0 LAMP.TAVOLO PIZZA KOBRA C/LED BIANCO 6X1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 18 mm
Flessibile - sì
Regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
PizzaKobra
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550182671
Codice prodotto
IGZ3.4059.710.0
Cod. produttore
3.4059.710.0
Produttore
IGZ
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
18 mm
Flessibile:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
230...250 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
6
Con l'interruttore:
sì
Con presa di corrente:
sì
Larghezza:
285 mm
Lunghezza:
265 mm