IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1272.015.0 PALO C/PIASTRA IN FE.D=76 SP=4 H=4000 X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 76 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 4 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550365067
Codice prodotto
IGZ3.1272.015.0
Cod. produttore
3.1272.015.0
Produttore
IGZ
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
76 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata grigio. Il palo è costituito da un unico tubo saldato, diametro ø76mm, spessore 3 mm e altezza 4000 mm . L'asola per la portella è dimensiona a 132x38 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1864) . Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 La piastra di ancoraggio per il supporto del palo è in acciaio EN 10025S235JR (ex Fe 360 UNI 7070) zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5); ha geometria quadrata, dimensioni 280x280 mm e spessore 15 mm. Le 4 asole di dimensione 47x22 mm, con interasse di 200x200 mm, permettono il passaggio dei tirafondi di fissaggio. Il palo è assicurato alla piastra tramite saldatura alla base.; I tirafondi in acciaio, lunghi 400 mm e con diametro 18 mm, sono bloccati tramiteviterie in acciaio. Dimensioni (mm): ø76x4000. Colore: Grigio.