IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1271.015.0 PALO INTERRATO FE.D=76 SP=4 H=4600 PER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 76 mm
Superficie - Verniciato
Traversa - Nessuno
Con piastra di base - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550365050
Codice prodotto
IGZ3.1271.015.0
Cod. produttore
3.1271.015.0
Produttore
IGZ
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
76 mm
Superficie:
Verniciato
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
sì
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata grigio. Il palo è costituito da un unico tubo saldato, diametro ø76mm, spessore 3 mm e altezza 4600 mm (4000mm fuori terra). L'asola per la portella è dimensiona a 132x38 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1864) . Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12


