IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1195.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=241 PER MAXIWOODY P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MaxiWoody piccolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550085934
Codice prodotto
IGZ3.1195.024.0
Cod. produttore
3.1195.024.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro