IESS SRL - EAASOL3ANL RIPETITORE FUORI PORTA OTTICO 2 LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 30...30 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Neutro
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013768861549
Codice prodotto
EAASOL3ANL
Cod. produttore
SOL3ANL
Produttore
EAA
Tensione nominale:
30...30 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Neutro
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.0085 A
Lampada:
LED
Ripetitore fuori porta ottico collegabile su base sensori analogici indirizzati,Dotato di 2 led rossi di segnalazione,Contenitore in ABS Dimensioni L 100 x H 70 x P 35mm,Assorbimento max. 8,5mA,Alimentazione 6-30Vcc