IESS SRL - EAASE237EC-S RIVELATORE PER CO SENS CELLA ELETTROCHIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077778079
Codice prodotto
EAASE237EC-S
Cod. produttore
SE237EC-S
Produttore
EAA
Rivelatore per MONOSSIDO DI CARBONIO con sensore cella elettrochimica. Rivelatore di gas per Monossido di carbonio (CO) con sensore a cella elettrochimica in contenitore con grado di protezione IP65. Soglie d'intervento 50 - 100ppm, 3 uscite a rele di allarme (soglia 1,2 e 3). Dimensioni L 187 x H 80 x P 67 mm, peso 450 g, assorbimento 84 mA @ 12 Vcc, 42 mA @ 24 Vcc, 1,6 VA @ 23 0Vac. Cartuccia sensore sostituibile mod. ZSEC1. Su richiesta.