SCHNEIDER ELECTRIC - Resistenza anticondensa 10W 12-24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
potenza nominale - 10 W
tensione d’esercizio per DC - 12÷24 V
tipo di tensione di alimentazione - DC
con soffiante - No
con termostato per ambienti - No
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480152108
Codice prodotto
TENSYCR10WU1
Cod. produttore
NSYCR10WU1
Produttore
SNRNSYCR10WU1
potenza nominale:
10 W
tensione d’esercizio per DC:
12÷24 V
tipo di tensione di alimentazione:
DC
con soffiante:
No
con termostato per ambienti:
No
potenza termica permanente a 10 °C:
10 W
Larghezza:
38 mm
Altezza:
98 mm
profondità:
75 mm
grado di protezione (IP):
IP20
tipo di protezione (NEMA):
1