IESS SRL - EAAPRPCIE PULSANTE CONVENZIONALE PER INTERNO X MEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Con vetro di protezione - sì
Colore - Rosso
Altezza - 90 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
AVVISATORI E PULSANTI DI ALLARME LINEA CONVENZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072386422
Codice prodotto
EAAPRPCIE
Cod. produttore
PRPCIE
Produttore
EAA
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Con vetro di protezione:
sì
Colore:
Rosso
Altezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
60 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
sì


