IESS SRL - EAAMEXTING MODULO SPEGNIMENTO 1 ZONA X SERIE MEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076495625
Codice prodotto
EAAMEXTING
Cod. produttore
MEXTING
Produttore
EAA
Modulo di spegnimento ad 1 zona per centrali serie MERCURIO Modulo di spegnimento ad 1 zona per centrali serie MEC 1 ingresso bilanciato per dispositivi ad azionamento manuale per interruzione emergenza 1 ingresso bilanciato per dispositivi ad azionamento manuale per richiesta estinzione 1 ingresso bilanciato per dispositivi per la segnalazione del flusso dell'agente estinguente 1 uscita supervisionata protetta da PTC per trasmissione segnale estinguente 1 uscita supervisionata protetta da PTC per attivazione dispositivi allarme 1 uscita supervisionata protetta da PTC per attivazione dispositivi segnalazione estinzione in corso 1 selettore di indirizzo del modulo 1 connettore per RS-485 e alimentazione Led per segnalazione stato modulo Alimentazione 24Vcc Assorbimento a riposo con tutti i bilanciamenti 10mA Assorbimento in condizione attivata 30mA Assorbimento in condizione di rilascio 75mA Dimensioni L64 x H125 x P26 mm Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN12094-1


