IESS SRL - EAAMEREPEATER PANNELLO RIPETITORE PER CENTRALI SERIE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077367211
Codice prodotto
EAAMEREPEATER
Cod. produttore
MEREPEATER
Produttore
EAA
Pannello ripetitore per centrali serie MEC colore antracite Riporta in tempo reale sul display e sui LED tutti i messaggi e tutti gli stati della centrale. Può operare a LIVELLO 1 e a LIVELLO 2 (azionando la chiavetta sulla parte frontale), ed eseguire tutte le operazioni che a questi livelli si possono operare sulla centrale. Viene collegata alla centrale tramite una linea seriale RS485 ed a ogni centrale possono essere collegate fino a 2 MEREPEATER Possibilità di cambiare colore della retroilluminazione a seconda dello stato della centrale: in fase di funzionamento normale, si avrà una retroiluminazione di colore VERDE, in caso di guasto o di segnalazione di anomalia sarà di colore GIALLO, in caso di allarme si colorerà di ROSSO In fase di programmazione o di impostazione della centrale, il colore di sfondo sarà BIANCO Alimentazione 24Vcc da centrale o alimentatore esterno Assorbimento 14mA (a riposo), 18mA (in allarme), 30mA (LIV2, con retroilluminazione bianca) Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2 in abbinamento al sistema MEC


