IESS SRL - EAAMDCOMBI COMBINATORE ANTINCENDIO EN54-21, 6 IN/OU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002502715
Codice prodotto
EAAMDCOMBI
Cod. produttore
MDCOMBI
Produttore
EAA
Combinatore digitale EN54-21 con 6 ingressi e 6 uscite alimentazione 12 - 24V. Combinatore digitale in grado di ricevere segnali di allarme e di guasto da centrali di rivelazione incendio e di ritrasmetterli via Internet a centri di controllo e a singolidestinatari. Ricezione segnali da un combinatore telefonico preesistente che usa il protocollo Contact ID (tramite doppino telefonico) oppure da 6 uscite rele di centrale da connettere agli ingressi di MDCOMBI oppure da linea RS-232, trasmissione allarmitramite protocollo SIA IP DC-09 o TEX via Internet (Ethernet e/o 4G) a 6 diversi centri di ricezione allarmi, con invio di chiamate VOIP, SMS via Internet, e-mail (i servizi VOIP e SMS richiedono di appoggiarsi a un server SIP esterno). 6 ingressi NA/NC separatamente programmabili, 1 ingresso PSTN per la conversione in digitale dei segnali provenienti da un combinatore telefonico, 6 uscite a rele NA max 1 A @ 12 Vcc. Fino a 4 telecamere IP ONVIF collegabili, programmazione tramite web server integrato, SD card da 8 GB installata a bordo (storico e memoria video). Dimensioni: L 200 ? H 260 ? P 90 mm, alimentazione 12 - 24 Vcc. Certificato CPR 305/2011 EN54-13, EN54-21