IESS SRL - EAAIEFIRE60R BARRIERA INCENDIO A RIFLES.MOTORIZ. P.O6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004566609
Codice prodotto
EAAIEFIRE60R
Cod. produttore
IEFIRE60R
Produttore
EAA
Barriera rilevazione incendi a riflessione con ottica motorizzata portata 60 mt estendibile a 120 m con il kit opzionale IEFIRE120KIT. 1 prisma in dotazione. Configurazione: via Bluetooth con Smartphone / Tablet Android tramite app dedicata. Compensazione automatica del livello di segnale e per luce naturale/artificiale. Grado di protezione: IP55 e IP65 a seconda del metodo di installazione. Alimentazione 11-30 Vcc, 6 mA normale - 30 mA durante l'allineamento motorizzato. Dimensioni: Diametro 132 x 120 mm, peso 360 g. Dimensioni prisma riflettente: L100 x H100 x P9 mm. Certificazioni CPR 305/2011 EN54-12.


