IESS SRL - EAABEL60F2 BARRIERA IR LINEA BEL DA INT/EST. P.60M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075190682
Codice prodotto
EAABEL60F2
Cod. produttore
BEL60F2
Produttore
EAA
Barriera IR a 2 raggi 4 frequenze, da interno-esterno portata max 60m. Barriera da esterno/interno con 2 raggi ad IR attivo. Portata operativa 60m. Doppi raggi infrarossi configurati in And (filtro digitale). 4 frequenze selezionabili per l'installazionedi barriere multiple nello stesso asse. Munite di mirino di puntamento integrato per una facile regolazione. Installabili a parete, palo, oppure inseribili in colonna serie AN con accessorio ANCP1 (non di serie). Velocità di risposta regolabile da 0,3 - 6,9 m/s Uscita di allarme con contatti C/NA/NC , 30V - 0,5A Max Uscita Tamper con contatti NC liberi da potenziale. Alimentazione da 10,5 - 28 Vcc. Temperatura di funzionamento: -25°C / 55°C Assorbimento 70 mA. Dimensioni h 196.5 x l 82 x p 73.5.


